• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ESD 15 Guanti Essential in nitrile Grigio/Nero M

Codice art.: A356G8RM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A356G8RM
EAN / GTIN 5036146024582
Codice del produttore A356G8RM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’A356 offre un’eccellente protezione ESD, durata e precisione.
  • Realizzati in nylon, elastan, fibra di carbonio e un rivestimento ultrasottile in micro schiuma di nitrile da 15 gauge, questi guanti traspiranti offrono un’eccellente presa, sensibilità tattile e comfort.
  • Grazie alla loro maggiore resistenza, sono ideali per l’elettronica e gli ambienti sensibili.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Il liner calibro 15 offre il miglior equilibrio tra maneggevolezza e durata.
  • Il rivestimento in micro schiuma di nitrile è perfetto per lavori che richiedono un’elevata destrezza manuale.
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l’elettronica e la manipolazione del vetro, quando il silicone è problematico
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei touchscreen.
  • con certificazione CE
  • Nuovo modello