{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 2 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 2 | |
| Resistenza allo strappo | 3 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | X | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Freddo convettivo | X | |
| Freddo da contatto | 2 | |
| Impermeabilità | X | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Lattice | |
| Materiale mandrino | Acrile | |
| Codice EN 388 | 2231X | |
| Colore | blue; orange | |
| Composizione del tessuto | acrylic; elastodine; polyester | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione contro il freddo | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 7G | |
| Normativa | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | acrylic; polyester | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | sì | |
| Caratteristiche | Presa sul bagnato; traspirante | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | A145OBLL | |
| EAN / GTIN | 5036108180257 | |
| Codice del produttore | A145OBLL | |
| Numero-L | L01840 100205 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |