• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill OS inserto di fresatura, utensili per alesatura fine, D=6,9 mm, L2=25,4 mm

Codice art.: A07.0345.25.69.20 YR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A07.0345.25.69.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769081848
Codice del produttore AW1GX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill OS inserto per fresatura
Utensili per alesatura fine
Dmin=6,9 mm, L2=25,4 mm

Parametri tecnici:

  • f = 3,45 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 6,0 mm
  • a = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,9 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ap = 0,50 mm