• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill OS Plaquette de coupe pour fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=6,9 mm, L2=25,4 mm

Réf.: A07.0345.25.69.20 YR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article A07.0345.25.69.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769081848
Réf. fabricant AW1GX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=6,9 mm, L2=25,4 mm

Paramètres techniques:

  • f = 3,45 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 6,0 mm
  • a = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 6,9 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ap = 0,50 mm