• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto di fresatura, scanalature a raggio completo, Dmin=7,2, w=1,168, L2=30,5

Codice art.: A07.0117.30.72 VL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A07.0117.30.72 VL X800
EAN / GTIN 4069769078039
Codice del produttore AETJX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=7,2, w=1,168, L2=30,5

Parametri tecnici:

  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 33,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • d = 4,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,2 mm
  • f = 3,45 mm
  • w = 1,168 mm (tolleranza +0,03)
  • L2 = 30,5 mm