• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Vollradiusnuten, Dmin=7,2, w=1,168, L2=30,5

Artikel-Nr.: A07.0117.30.72 VL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A07.0117.30.72 VL X800
EAN / GTIN 4069769078039
Herstellernummer AETJX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vollradiusnuten
Dmin=7,2, w=1,168, L2=30,5

Technische Parameter:

  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 33,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • d = 4,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • f = 3,45 mm
  • w = 1,168 mm (Toleranz +0,03)
  • L2 = 30,5 mm