• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto simturn AX, scanalatura assiale in fori, raggio completo, Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Codice art.: A06.0300.15.01 AV R X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A06.0300.15.01 AV R X800
EAN / GTIN 4069769064629
Codice del produttore AF07X800
Numero-L L23830 946
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Scanalatura assiale in fori, a raggio pieno
Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolleranza +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 6,0 mm