• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn AX snij-inzetstuk, axiaal steken in boringen, volledige radius, Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Artikelnummer: A06.0300.15.01 AV R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.0300.15.01 AV R X800
EAN/GTIN 4069769064629
Nummer fabrikant AF07X800
L-nummer L23830 946
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Axiale steek in boringen, volledige radius
Dmin=6,2 mm, w=3 mm, tmax=6 mm

Technische parameters:

  • LH = 18,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie +0,05)
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • f = 2,95 mm
  • R = 1,50 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 6,0 mm