• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut BA Inserto da taglio, scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9, w=2 mm, w=2 mm, tolleranza JS9

Codice art.: A06.0200.12.10 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A06.0200.12.10 B X800
EAN / GTIN 4069769062113
Codice del produttore AF66X800
Numero-L L23830 100606
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BA
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9
w=2 mm, b=2 mm, tolleranza JS9

Parametri tecnici:

  • b = 2,0 mm (tolleranza JS9)
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • R = 0,1 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • w = 2,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 6,0 mm
  • t2 = 1,0 mm (tolleranza +0,2)