simcut BA rezalna ploščica, vrezovanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9, w=2 mm, w=2 mm, toleranca JS9

Št. art.: A06.0200.12.10 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.0200.12.10 B X800
EAN/GTIN 4069769062113
Številka proizvajalca AF66X800
L-število L23830 100606
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Rezkanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9
w = 2 mm, b = 2 mm, toleranca JS9

Tehnični parametri:

  • b = 2,0 mm (toleranca JS9)
  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • R = 0,1 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • w = 2,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,0 mm
  • t2 = 1,0 mm (toleranca +0,2)