• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn AX inserto da taglio, filettatura metrica ISO, profilo del pezzo, interno, Dmin=3,24 mm, P=0,7 mm, L2=10,2 mm

Codice art.: A04.M070.01.10.32 MR X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo A04.M070.01.10.32 MR X800
EAN / GTIN 4069769035117
Codice del produttore ABVGX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Metr. Filettatura ISO, profilo parziale, interno
Dmin=3,24 mm, P=0,7 mm, L2=10,2 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 3,24 mm
  • w = 0,09 mm
  • t = 0,38 mm
  • S = 0,32 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 2,37 mm
  • Filettatura standard = M4
  • L2 = 10,2 mm
  • Passo (da) = 0,70 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 2,95 mm