{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | A04.M070.01.10.32 MR X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769035117 | |
| Herstellernummer | ABVGX800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=3,24 mm, P=0,7 mm, L2=10,2 mm
Technische Parameter: