• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Clip per guanti (Pk40) Red R

Codice art.: A001RER
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A001RER
EAN / GTIN 5036108185023
Codice del produttore A001RER
Numero-L L01840 100098
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Un comodo modo per tenere i vostri guanti, per non preoccuparsi più di perderli di nuovo. Si aggancia al passante della cintura.

Proprietà:

  • Mantiene i guanti al sicuro
  • Fuga di sicurezza che previene l'aggrovigliamento
  • Facile da agganciare
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Materiale:

Materiale: Resina acetalica; Lega di zinco; Haptoprene;