• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SPS 400/500, protezione contro i trucioli

Codice art.: 9966642
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9966642
EAN / GTIN 4060576033594
Codice del produttore 9966642
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Descrizione:

Accessori Mandrino autocentrante

Caratteristiche del prodotto:
  • Blocchetti antitrucioli
  • Per una migliore protezione contro la penetrazione di trucioli
  • Facile da incollare sulle ganasce di base
  • Adatto per: ROTA-S plus 400, 500
Dati tecnici:
  • Peso: 0,01 kg