• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Specchio sferico 180°, Modello: 100

Codice art.: 994450 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

100 cm
Distanza di osservazione 0 m - 12 m
Tipo di prodotto Specchio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 994450 100
EAN / GTIN 8720598311440
Codice del produttore 212-400
Produttore/persona responsabile JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Descrizione

Esecuzione:

Per una migliore visione d’insieme di vie pericolose e poco accessibili o degli impianti industriali con scarsa visibilità. Riduzione al minimo del rischio di infortuni. In vetro acrilico infrangibile.
Specchio grandangolare a 180° per il fissaggio a pareti e soffitti.

Uso:

Adatto per l’uso negli ambienti interni.

Nota:

Fornitura senza materiale di fissaggio.