Oglindă sferică 180°, Tip: 100

Cod articol.: 994450 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 100 mm
Tip produs Oglindă
Formă oglindă rotund
Distanță de monitorizare max. 12 m
Materialul cadrului Sticlă acrilică

Identificare și clasificare

Cod articol 994450 100
EAN / GTIN 8720598311440
Număr producător 212-400
Producător/responsabil JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Descriere

Execuţie:

Pentru o mai bună vizibilitate asupra căilor de circulaţie slab vizibile şi periculoase şi asupra instalaţiilor industriale complexe. Reducerea riscului de accident. Din sticlă acrilică rezistentă la impact.
Oglindă cu unghi larg de 180° pentru fixare pe pereţi şi tavane.

Aplicaţie:

Recomandată pentru utilizare interioară.

Notă:

Livrare fără material de fixare.