Visiera incolore

Codice art.: 9906003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto uvex pheos
Grado di trasmissione 91 %
Tipo di prodotto Visiera
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente U
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; K; N
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; Es. antiappannante; resistente ai graffi
Normativa EN 166
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9906003
EAN / GTIN 4031101604602
Codice del produttore 9906003
Numero-L L01660 241
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La visiera uvex pheos, realizzata in policarbonato di alta qualità, è visivamente di altissimo livello ed è antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno grazie al rivestimento uvex supravision excellence. Il sistema di fissaggio magnetico rende molto semplice la rimozione degli attacchi.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Rivestimento uvex supravision excellence
  • antiappannante e antigraffio
  • chiusure magnetiche autobloccanti
  • è conforme alle norme EN 166 e EN 170 ed è inoltre classificato per i campi di applicazione 3 (liquidi) e 9 (metalli fusi e solidi caldi)

Caratteristiche di comfort

  • Interno antiappannante, esterno antigraffio
  • Massima libertà di movimento
  • sostituzione semplice dei vetri

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Contrassegnato secondo i campi di applicazione 3 (liquidi) e 9 (metalli fusi e solidi caldi)
  • Identificazione: W 166 3 9 8-2 B CE 0196, 2C-1,2 W1 B 9 kN CE
  • Protezione UV400 affidabile

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Visiera
  • Nome dei prodotti: uvex pheos
  • Colore (filtro): nero
  • Tinta della lente: incolore
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)