• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripiano singolo con 4 supporti e 4 spine, Profondità: 400mm

Codice art.: 990060 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.042 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Spessore ripiano: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore ripiano 30 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 400 mm
Spessore 30 mm
Portata ripiano senza traversa 180 kg
Portata ripiano con 1 traversa n. art. 990180 240 kg
Portata ripiano con 2 traverse n. art. 990180 300 kg
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Codice del produttore 990060 400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completi di 4 supporti e 4 spine.

Uso:

Per l’ampliamento degli scaffali universali n. art. 990000990025.

Verniciatura:

Grigio termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati