• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto chiave a bussola per giraviti e avvitatori ad impulso ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 22 ∙ 45 mm

Codice art.: 985S-22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 985S-22
EAN / GTIN 4000896218219
Codice del produttore 985S-22
Numero-L L60140 5311
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Connessioni a vite di veicoli industriali e autovetture, ad es. su telai, impianti frenanti (disco porta-freno), motori e ammortizzatori
  • A scelta attacco con
    Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 mm = 12″ o
    Attacco esagonale esterno 24 mm,
  • opzionalmente con adattatore HAZET 1003S-1
  • Versione corta
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 22 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 45 mm
  • Lunghezza l1: 20.5 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso