Soclu pentru șurubelniță cu impact ∙

Cod articol: 985S-22
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 985S-22
EAN / GTIN 4000896218219
Număr producător 985S-22
L-Număr L60140 5311

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru îmbinări filetate la autoutilitare și automobile, de ex. la șasiu, frână (suporturile de frână), motoare și amortizoare
  • Antrenare la alegere cu
    Pătrat interior 12,5 mm = 12″ sau
    Hexagon exterior 24 mm,
  • Opțional cu adaptor HAZET 1003S-1
  • Varianta scurtă
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 22 mm
  • Dimensiuni / lungime: 45 mm
  • Lungime l1: 20.5 mm
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb