Pinze standard per manicotti terminali

Codice art.: 985899
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
Tonalità cromatica, blu Signal blue
Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; grey
Lunghezza ganasce/forchetta 140 mm
Larghezza ganasce / forchetta 140 mm
Per Capicorda
Sezione trasversale max., Capicorda 2,5 mm2
Spellatura per sezione del filo min. 0,5 mm2
Spellatura per sezione del filo max. 2,5 mm2
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza spelafili
Caratteristiche stripping function; cutting function
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie Es. fosfatata al manganese
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva L 140 mm
Peso totale 115 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 985899
EAN / GTIN 3148519858990
Codice del produttore 985899
Numero-L L60130 2252
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto:Campo di applicazione: 0,5 - 2,5 mm2Con tagliafili sul davantiLunghezza: 140 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 140 L [mm]: 140 [g]: 115