Modulo per pavimenti di sicurezza in acciaio, Larghezza × Profondità: 1000X1000mm

Codice art.: 982500 1000X1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Profondità (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Custodia: È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Custodia È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili; Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Capacità di raccolta 80 l
Materiale zincato
Altezza vaschetta 123 mm
Carico ruote 450 kg
Carico sulla superficie 5.000 kg/m2
Peso 83 kg
Tipo di prodotto Vasca di protezione del fondo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 982500 1000X1000
EAN / GTIN 4260139970216
Codice del produttore P25-1243-B
Produttore/persona responsabile LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura vasche in lamiera di acciaio zincata da 3 mm (elevata protezione contro la corrosione), con griglie metalliche estraibili, per carichi pesanti. Accessibile con transpallet, su richiesta anche con carrelli elevatori non manuali o autocarri.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 4, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 3. Protezione contro schizzi e fuoriuscite nello stoccaggio, nel travaso e nel trasbordo. Indicato per la progettazione di vie di trasporto e lo stoccaggio di recipienti vuoti. I singoli segmenti sono liberamente combinabili.

Norma:

Prodotto conforme alla legge sulla salvaguardia delle acque, e con marcatura Ü secondo la StaWaR.