• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Tubo di prolunga per la serie 137, 200 mm, superficie di misura temprata

Codice art.: 980515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 980515
EAN / GTIN 4946368831527
Codice del produttore 980515
Numero-L L40010 1237
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Estensione per la serie 137
serie Z
questa asta di prolunga è dotata di un'asta interna con un'estremità piatta e sferica