{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 1.500 mm | |
| Larghezza | 750 mm | |
| Profondità | 700 mm | |
| Altezza utile | 1.350 mm | |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
| Peso | 136 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio per oli |
| Codice articolo | 980022 1500/14 | |
| EAN / GTIN | 4062406107048 | |
| Codice del produttore | 980022 1500/14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |