Valigia portautensili ″BIG Twin Move RED″ Competenza elettrica

Codice art.: 98 99 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 99 15
EAN / GTIN 4003773084341
Codice del produttore 98 99 15
Numero-L L70010 2051

Descrizione

Descrizione:

  • Versione resistente all'usura in materiale ABS, rossa, dotata di una gamma di utensili KNIPEX per lavori su impianti elettrici, in conformità a DIN EN/IEC 60900
  • Maniglia telescopica incassata sul fondo e due ruote da skate esterne, leggere e scorrevoli
  • Rimane aperta in tutte le posizioni grazie ai supporti di rallentamento posti su entrambi i lati e dotati di cerniere, con angolo liberamente impostabile
  • Apertura da un lato o da entrambi i lati
  • fondo e coperchio si possono aprire indipendentemente l'uno dall'altro
  • Portata max.: 30 kg
  • Capacità 38 litri
  • Sezione per etichetta con due adesivi per etichettatura individuale
  • telaio in alluminio tutt'intorno con telaio fisso, stabile e corredabile da entrambi i lati, con molteplici possibilità di innesto grazie a asole elastiche e dodici piccole tasche
  • cerniere metalliche
  • Serratura con combinazione a tre cifre per la chiusura sicura della valigia
  • Ogni due serrature a scatto in metallo per il fissaggio del coperchio e del fondo
  • Scomparto portadocumenti estraibile e pannello portautensili estraibile in PP a camera cava resistente allo sporco con 13 tasche portautensili
  • Fondo con altezza di 58 mm, con pannello di copertura con 6 ulteriori ampie tasche portautensili, e suddivisione tramite inserti flessibili
  • Dimensioni esterne (l x h x p): 520 x 435 x 290 mm dimensioni interne (l x h x p): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900, DIN EN 60900
  • In totale 95 opzioni di inserimento

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 520 mm 490 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 435 mm 370 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 290mm 110mm / 100mm

Fornitura:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Pinza spelacavi con molla di apertura universale (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX Coltello spelacavi
  • 1 x 95 16 200 KNIPEX Cesoia per cavi con doppio tagliente (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 98 40 KNIPEX Leva a T con impugnatura fissa con attacco quadro 1/2″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 47 22 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (22 mm)
  • 1 x 98 47 24 KNIPEX Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 1/2″ (24 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX Leva a cricchetto reversibile con attacco quadro 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX Prolunga con attacco quadro interno/esterno 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX Prolunga con attacco quadro interno/esterno 1/2″
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pinza universale con testa a punta
  • 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi, isolata (2″ / 46 mm)
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Chiave a forchetta (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Chiave a forchetta (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX Chiave a forchetta (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX Chiave a forchetta (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX Chiave a forchetta (19 mm)
  • 1 x 98 00 22 KNIPEX Chiave a forchetta (22 mm)
  • 1 x 98 01 10 KNIPEX Chiave poligonale (10 mm)
  • 1 x 98 01 13 KNIPEX Chiave poligonale (13 mm)
  • 1 x 98 01 14 KNIPEX Chiave poligonale (14 mm)
  • 1 x 98 01 17 KNIPEX Chiave poligonale (17 mm)
  • 1 x 98 01 19 KNIPEX Chiave poligonale (19 mm)
  • 1 x 98 01 22 KNIPEX Chiave poligonale (22 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 98 64 02 KNIPEX Pinza di serraggio in resina sintetica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori