Mallette à outils « BIG Twin Move RED » Compétence électrique

Réf.: 98 99 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 99 15
EAN / GTIN 4003773084341
Réf. fabricant 98 99 15
Article hors catalogue L70010 2051

Description

Description:

  • Construction en ABS résistant à l'usure, rouge
  • comprend divers outils KNIPEX pour des interventions sur des systèmes, homologués conformément à la norme DIN EN/CEI 60900
  • Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur
  • Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés
  • inclinaison librement ajustable
  • Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre
  • Charge utile max. : 30 kg
  • Volume : 38 litres
  • Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel
  • châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches.
  • charnières métalliques
  • Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette
  • Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base
  • Étagère pour documents dépliable et plateau à outils dépliable faite de feuille double paroi anti-poussière avec 13 pochettes à outils
  • Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples
  • plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils
  • Dimensions, extérieur (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm
  • dimensions, intérieur (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900, DIN EN 60900
  • Avec un total de 95 compartiments d'insertion

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 520mm 490mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 435mm 370mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 290mm 110mm / 100mm

Livraison:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture, universel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX Couteau à dégainer
  • 1 x 95 16 200 KNIPEX Coupe-câbles à double tranchants (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 98 40 KNIPEX Poignée transversale en T avec carré mâle 1/2″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 47 22 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (22 mm)
  • 1 x 98 47 24 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (24 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX Clé à cliquet réversible avec carré mâle 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 1/2″
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince universelle multifonctions
  • 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE Pince multiprise de pointe, isolée (2″ / 46 mm)
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Clé à fourche (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Clé à fourche (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX Clé à fourche (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX Clé à fourche (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX Clé à fourche (19 mm)
  • 1 x 98 00 22 KNIPEX Clé à fourche (22 mm)
  • 1 x 98 01 10 KNIPEX Clé polygonale contrecoudée (10 mm)
  • 1 x 98 01 13 KNIPEX Clé polygonale contrecoudée (13 mm)
  • 1 x 98 01 14 KNIPEX Clé polygonale contrecoudée (14 mm)
  • 1 x 98 01 17 KNIPEX Clé polygonale contrecoudée (17 mm)
  • 1 x 98 01 19 KNIPEX Clé polygonale contrecoudée (19 mm)
  • 1 x 98 01 22 KNIPEX Clé polygonale contrecoudée (22 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 98 64 02 KNIPEX Pinces isolantes en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires