Elmetto protettivo uvex pheos IES arancione

Codice art.: 9772240
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9772240
EAN / GTIN 4031101510354
Codice del produttore 9772240
Numero-L L01660 418
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Gli occhiali di sicurezza e gli elmetti di sicurezza non vanno sempre d’accordo, ma l’uvex pheos IES pone fine a questa situazione.: IES è l’acronimo di ”Integrated Eyewear System” e significa che gli occhiali di sicurezza uvex pheos possono essere collegati direttamente al supporto integrato nel casco. In questo modo, gli occhiali sono sempre al loro posto e, se necessario, possono essere riposti in modo sicuro nella posizione di parcheggio del casco.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Casco di protezione con fessura sulla parte frontale per lampade da casco
  • Attacchi laterali Euroslot (30 mm) per il fissaggio di cuffie antirumore e del sistema di visiera uvex pheos
  • con tettuccio lungo
  • disponibile nei colori: bianco, giallo, arancione, rosso, blu

Caratteristiche di comfort

  • Il sistema di regolazione a sei punti con cinturini in tessuto garantisce una vestibilità e un comfort ottimali
  • tre aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
  • Dotazione interna con sistema a rotella per una regolazione continua della larghezza; è inoltre possibile montare occhiali di protezione uvex pheos

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 397 e ai requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = Molten Metal)

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex pheos IES
  • Tipo di prodotto: Casco protettivo industriale
  • Lunghezza visiera: visiera lunga
  • Materiale della calotta esterna: Polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Dimensione: 55 cm/61 cm