{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Helm | |
| Material | Hochdichtes Polyethylen (HDPE) | |
| Kopfumfang min. | 52 cm | |
| Kopfumfang max. | 61 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | si | |
| Norm | EN 397 | |
| Eigenschaften | Gehörschutzaufnahme | |
| Schutzkategorie | II |
| Codice articolo | 9762530 | |
| EAN / GTIN | 4031101312408 | |
| Codice del produttore | 9762530 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche