Tappetino per pavimento ESD, Modello: 1500X1200

Codice art.: 972580 1500X1200
Prezzo per 1 articolo (154,36 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio platino
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore grigio
Lunghezza 150 cm
Larghezza 1.200 mm
Spessore 3,5 mm
Peso 7,8 kg
Materiale Gomma sintetica
Superficie liscia
Caratteristica Protezione dagli urti per pavimento; es. non resistente agli oli
Con bordi di sicurezza su 4 lati
Numero di pulsanti 2
Diametro bottone a pressione 10,3 mm
Tipo di prodotto Tappetino per pavimento ESD
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972580 1500X1200
EAN / GTIN 4057989601519
Codice del produttore C-198 151 P 10,3
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino per pavimento ESD in gomma sintetica a due strati con le migliori proprietà aderenti senza pericoli di inciampo grazie a uno spessore di 3,5 mm. Utilizzabile con sedia girevole da lavoro. Resistente per breve tempo alle alte temperature, ad es. ai getti di stagno per saldare. Superficie inferiore a terra con resistenza elettrica estremamente bassa e angoli arrotondati.
Colore: grigio platino, punteggiato.
Resistenza di dispersione: 107 – 108 Ω.
Connettore a pulsante: 2×10,3 mm.