ESD podlahová rohož 1500X1200

Artiklové číslo: 972580 1500X1200
(CZK 4251,11 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Ochrana proti nárazu: Podlaha
  • Vlastnost materiálu: Není odolné vůči oleji
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochrana proti nárazu Podlaha
Vlastnost materiálu Není odolné vůči oleji
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Délka 150 cm
Šířka 120 cm
Tloušťka 3,5 mm
Materiál Syntetický kaučuk, dvouvrstvý
Barva platinová šedá, kropenatá
Počet tlačítko 2
⌀ tlačítka 10,3 mm
Hmotnost 7,8 kg
Druh produktu ESD podlahová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972580 1500X1200
EAN / GTIN 4057989601519
Číslo výrobce C-198 151 P 10,3

Popis

Provedení:

Podlahová ESD rohož z dvouvrstvého syntetického kaučuku s nejlepšími vlastnostmi při položení bez nebezpečí zakopnutí díky tloušťce 3,5 mm. Pojízdný pracovní otočnou židlí. Krátkodobá teplotní odolnost vůči teplotnímu zátěží, jako je odletování kapek při pájení. Povlak má extrémně nízké hodnoty v ohmech, produkt je opatřen zaoblenými rohy.
Barva: Platinová šedá, kropenatá.
Svodový odpor: 107 – 108 Ω.
Kontakt patentním knoflíkem: 2× 10,3 mm.