• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano 50 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassetti: 75mm

Codice art.: 972456 75
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Zona di protezione ESD (EPA)
Materiale Lamiera di acciaio
Superficie termoverniciata
Larghezza complessiva 650 mm
Profondità complessiva 600 mm
Altezza frontalino 75 mm
Larghezza utile 650 mm
Profondità utile 600 mm
Altezza utile 50 mm
Unità specifica del produttore, dimensioni utili G
Larghezza utile in G 26
Profondità utile in G 24
Superficie utile in G 26×24
Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) 100 %
Con bloccaggio
Tipo di chiusura Bloccaggio in posizione retratta
Tipo di sgancio Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano
Cassetti automatici
Tipo di montaggio delle guide dei cassetti Guide per cassetti da montare lateralmente nella cassettiera
Struttura guida dei cassetti Estrazione differenziale
Guide dei cassetti incluse nella fornitura si
Portata max. distribuita su tutta la superficie 50 kg
Colore grigio
Tipo di prodotto cassetto
Peso 12 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972456 75
EAN / GTIN 4069515000253
Codice del produttore 972456 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Portata 50 kg.
Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che ne impedisce l’apertura durante il trasporto. Necessario per tutte le cassettiere su ruote.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciato ESD.