{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
| Celková šířka BgS | 650 mm | |
| Celková hloubka TgS | 600 mm | |
| Výška čela HfS | 75 mm | |
| Užitná šířka BnS | 650 mm | |
| Užitná hloubka TnS | 600 mm | |
| Užitná výška HnS | 50 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry | G | |
| Užitná šířka v G | 26 | |
| Užitná hloubka v G | 24 | |
| Užitná plocha v G | 26×24 | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Se zajištěním | ano | |
| Typ zámku | Zablokování po zasunutí | |
| Typ odblokování | Zásuvky jednoruční odemknutí | |
| Řízené zásuvky | ano | |
| Typ montáže vodítek zásuvek | Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu | |
| Konstrukční provedení zásuvkových lišt | Vysouvací mechanika | |
| Není součástí rozsahu dodávky | ano | |
| Nosnost plošně rozložená max. | 50 kg | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | zásuvka | |
| Hmotnost | 12 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 972456 75 | |
| EAN / GTIN | 4069515000253 | |
| Číslo výrobce | 972456 75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |