{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035 | |
| Parte descritta | Telaio | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Struttura tubolare in acciaio | si | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Arbeitsplatte | |
| Serie | Workstation | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Materiale | Acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Altezza totale min. | 750 mm | |
| Altezza totale max. | 1.000 mm | |
| Regolazione dell’altezza in continuo | no | |
| Regolazione dell´altezza della griglia | 25 mm | |
| Tipo di regolazione in altezza | meccanico | |
| Larghezza piastra | 2.000 mm | |
| Profondità piastra | 700 mm | |
| Spessore piano | 40 mm | |
| Bordo | sì | |
| Esecuzione bordo | su 4 lati | |
| Piastra di rivestimento | materiale laminato HPL | |
| Spessore del rivestimento | 0,8 mm | |
| Rivestimento antistatico | si | |
| Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro | |
| Regolazione dell’altezza | sì | |
| Larghezza complessiva | 2.000 mm | |
| Profondità complessiva | 800 mm | |
| Portata distribuita su tutta la superficie | 250 kg | |
| Compensazione dell’altezza max. | 25 mm | |
| Peso | 80 kg | |
| Struttura portante | sì | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | 972010 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167028 | |
| Codice del produttore | 972010 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |