Darbo vietos modulis mLevel su ESD danga, Ilgis: 2000mm

Prekės Nr.: 972010 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis Rėmas
Danga dažyt. milteliniu būdu
Plieninių vamzdžių konstrukcija taip
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Serija Workstation
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Arbeitsplatte
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Medžiaga Plienas
Spalva pilkas
Bendras aukštis min. 750 mm
Bendras aukštis maks. 1 000 mm
Tolygus aukščio reguliavimas ne
Tinklelio aukščio reguliavimas 25 mm
Aukščio reguliavimo tipas mechaninis
Plokštelės plotis 2 000 mm
Gylis plokštės 700 mm
Storis plokštės 40 mm
Briaunų apvadai taip
Apvadas 4-pusis
Plokštelės danga hPL danga
Dangos storis 0,8 mm
Antistatinė danga taip
Produkto rūšis darbo stalas
Reguliuojamas aukštis taip
Bendras plotis 2 000 mm
Bendras gylis 800 mm
Keliamoji galia pagal plotą 250 kg
Aukščio išlyginimas maks. 25 mm
Svoris 80 kg
Kojos / apatinė dalis taip
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972010 2000
EAN / GTIN 4062406167028
Gamintojo numeris 972010 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagal DIN EN 61340-5-14 įžemintas darbo vietos modulis mLevel, prisitaikantis prie Jūsų poreikių. Klasikinis rankinis aukščio reguliavimas kas 25 mm fiksavimo varžtais apatinėje dalyje. Stalo vidinė pusė graduota, kad būtų paprasta tiksliai nustatyti darbinį aukštį. Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas. Centrinis įžeminimo taškas stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.
Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Workstation" Peržiūrėti viską