• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio capiente per macchine a CN completo di boccole portautensili con sportelli a battente in lamiera e policarbonato trasparente, Per codoli utensili: SK30

Codice art.: 971460 SK30

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971460 SK30
Codice del produttore 971460 SK30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con guide di sicurezza e moduli portautensili.
Le guide di sicurezza possono essere regolate in altezza con passo da 20 mm.
Portata totale massima per coppia di guide 200 kg, per moduli portautensili 150 kg.

Accessori speciali:

Cassetti, ripiani adatti: vedi n. art. 957400, 957500957515.

Verniciatura:

Corpo e guide di sicurezza grigio chiaro RAL 7035, sportelli grigio topo RAL 7005, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi capienti per macchine CN sono compatibili con gli armadi capienti n. art. 957230957375 e possono essere abbinati tra loro in base alle esigenze individuali.