Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale adatto per larghezza armadio 717 mm, 34×36 E, Altezza frontalino: 80mm

Codice art.: 957500 80

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957500 80
Codice del produttore 957500 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con guida telescopica ed estrazione al 100%. Fondo e lato interno interamente fessurati (passo 17 mm). Per la suddivisione personalizzata e lo sfruttamento dello spazio. Frontalino con maniglione in alluminio.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

Questi cassetti sono indicati solo per armadi capienti. Non per armadi per carichi pesanti (n. art. 958000 − 958520). Con dotazione completa di cassetti, l’altezza utile si riduce di 40 mm (gioco).