Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de gran capacidad CNC completo con alojamientos para herramientas con puertas batientes transparentes, Para mangos de herramientas: SK30

Número de artículo: 971460 SK30

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 971460 SK30
Número del fabricante 971460 SK30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con rieles de soporte y soportes transversales.
Los rieles de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 20 mm.
Capacidad de carga máxima por cada dos rieles de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.

Partes opcionales:

Encontrará estantes, cajones y accesorios adecuados en n.º 957400, 957500 − 957515.

Lacado:

Cuerpo y guías de soporte gris claro RAL 7035, Puertas gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios de gran capacidad CNC son compatibles con los armarios de gran capacidad n.º 957230 − 957375 y se pueden combinar con ellos libremente.

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra