• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per cassetti con boccole portautensili, 26×20G, Per codoli utensili: VDI30

Codice art.: 970708 VDI30
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
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Altezza senza boccole portautensili 60 mm
Numero boccole portautensili 60
Interasse A 79 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 20
Tipo di prodotto Inserto per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970708 VDI30
EAN / GTIN 4062406252632
Codice del produttore 970708 VDI30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserirenei cassetti.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.
Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.