• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per cassetti con boccole portautensili, 26×20G, Per codoli utensili: HSK63

Codice art.: 970708 HSK63
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Altezza senza boccole portautensili 60 mm
Numero boccole portautensili 33
Interasse A 100 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 20
Tipo di prodotto Inserto per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970708 HSK63
EAN / GTIN 4062406252717
Codice del produttore 970708 HSK63
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserirenei cassetti.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.
Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Download & documenti

Prodotti correlati