Carrello con ruote in PU, Larghezza utile mm / modello: 452/A

Codice art.: 970011 452/A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza utile mm / modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 925 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 800 mm
Larghezza superficie di appoggio 500 mm
Profondità superficie di appoggio 800 mm
Larghezza utile 452 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 160 mm
Numero di guide portanti (1 livello) 3
Numero di portautensili (1 livello) 5
Portata massima 400 kg
Materiale ruota PU
Tipo di prodotto Carrelli per macchine CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970011 452/A
EAN / GTIN 4062406163136
Codice del produttore 970011 452/A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabile telaio con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (⌀ 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in PU.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Warning:

Uso previsto
  • In combinazione con guida portante e portautensili (n. art. 970110; 970125; 970130) adatti per lo stoccaggio di pinze di serraggio e utensili con codolo.
  • Pannello forato per il montaggio di guide portanti e portautensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non superare la portata massima consentita.
  • Non posizionare né sulle guide portanti né sui portautensili.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.