{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 925 mm | |
| Larghezza | 675 mm | |
| Profondità | 800 mm | |
| Larghezza superficie di appoggio | 675 mm | |
| Profondità superficie di appoggio | 800 mm | |
| Larghezza utile | 627 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 160 mm | |
| Numero di guide portanti (1 livello) | 3 | |
| Numero di portautensili (1 livello) | 5 | |
| Portata massima | 400 kg | |
| Materiale ruota | PU | |
| Tipo di prodotto | Carrelli per macchine CN |
| Codice articolo | 970011 627/A | |
| EAN / GTIN | 4062406163143 | |
| Codice del produttore | 970011 627/A | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |