CHIAVE A T DOPPIA

Codice art.: 97.18X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97.18X19
EAN / GTIN 3148511296127
Codice del produttore 97.18X19
Numero-L L60130 5472

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Chiave completamente forata per l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Gambo esagonale forgiato per il serraggio con chiave
  • Foro forato per l'utilizzo di perni: 160A
  • Perno da inserire: 160A.1 per dimensioni 6x7 - 21x23
  • Teste esagonali
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 18x19
  • d [mm]: 8.2
  • d1 [mm]: 25.2
  • d1 x d2 [mm]: 25.2 x 26.5
  • d2 [mm]: 26.5
  • L [mm]: 170
  • [g]: 240