• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrsteckschluessel 6-Kant 18 x 19 mm

Artikel-Nr.: 97.18X19
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97.18X19
EAN / GTIN 3148511296127
Herstellernummer 97.18X19
L-Nummer L60130 5472

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlüssel vollständig durchbohrt, so dass sehr lange Gewindestangen eingeführt werden können
  • Geschmiedeter Sechskantschaft zum Anziehen mit einem Schlüssel
  • Bohrung für den Einsatz mit Drehstiften: 160A
  • Einzusetzender Drehstift: 160A.1 für die Abmessungen 6x7 - 21x23
  • Sechskant-Köpfe
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 18x19
  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 25,2
  • d1 x d2 [mm]: 25,2 x 26,5
  • d2 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 240