• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PreciForce® Pinza per capicorda per terminali MC4/MC4 EVO 2 con manici multicomponente brunita 220 mm

Codice art.: 97 52 42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 97 52 42
EAN / GTIN 4003773051909
Codice del produttore 97 52 42
Numero-L L70010 100804
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • PreciForce® Per l'installazione di impianti fotovoltaici con connettori MC4 e MC4 EVO 2.
  • Con una geometria di crimpatura migliorata per un'ottima conduttività.
  • Per installazioni su edifici residenziali e industriali o su sistemi a isola come le case mobili.
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile).
  • Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata).
  • Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata.
  • Ottima maneggevolezza grazie alla comoda impugnatura, al peso leggero, alla lunghezza contenuta e manici ergonomici.
  • Matrice di crimpaggio non è sostituibile.
  • Per connettori MC4/MC4 EVO 2.
  • applicazione: per connettori per cavi solari MC4 (Multi-Contact) & MC4 EVO2Capacità in millimetri quadri: 4,0 — 6,0mm²AWG: 12 / 10

Vantaggi:

  • Per l'installazione di impianti fotovoltaici con connettori MC4 e MC4 EVO 2
  • Con una geometria di crimpatura migliorata per un'ottima conduttività
  • Per installazioni su edifici residenziali e industriali o su sistemi a isola come le case mobili
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)