• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per capicorda per connettori tipo western RJ45 rivestiti in materiale bicomponente brunita 190 mm

Codice art.: 97 51 13
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 97 51 13
EAN / GTIN 4003773087908
Codice del produttore 97 51 13
Numero-L L70290 1
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile tutto in uno per taglio cavi, spelatura di cavi a sezione tonda e crimpatura di comuni connettori RJ45
  • Crimpatura in sicurezza di connettori RJ45 tipo western (8P8C) schermati e non schermati
  • Con fermo regolabile per tutti i comuni connettori RJ45 con scatola chiusa e non chiusa
  • Pressatura precisa grazie al crimpaggio parallelo e qualità di crimpatura elevata e costante grazie al blocco forzato (sbloccabile)
  • Punto di crimpatura separato per scarico della trazione (cable clip)
  • Taglio a misura e spelatura della guaina di cavi CAT rapidi grazie a una lama di alta qualità
  • Con impugnature ergonomiche multicomponente
  • Per la tecnica di connessione di tipo western attuale e futura nell'area Ethernet/rete, connettore modulare di tipo western con occupazione 8P

Proprietà:

  • Capacità: RJ45 (8 pin)
  • Campo di applicazione: spina occidentale
  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente