• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Matrice di crimpaggio per terminali a bussola twin per posizionamento di due fili flessibili

Codice art.: 97 49 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 49 18
EAN / GTIN 4003773063186
Codice del produttore 97 49 18
Numero-L L70010 1019
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazione: terminali a bussola Twin per trattenere due conduttori flessibili 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm²

Proprietà:

  • Applicazione: Ghiere doppie per l'alloggiamento di due conduttori flessibili
  • Capacità millimetrica: 6 / 10 / 16 mm²
  • Numero di nidi: 3
  • AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6