• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza universale per terminali per matrici intercambiabili rivestiti in materiale bicomponente brunita 200 mm (confezione self-service/blister)

Codice art.: 97 43 200 A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 43 200 A
EAN / GTIN 4003773071587
Codice del produttore 97 43 200 A
Numero-L L70010 1446
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • un unico utensile per quasi 1000 operazioni di crimpaggio
  • Movimento di crimpaggio quasi parallelo
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
  • forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
  • forza di serraggio maggiorata dal rapporto di trasmissione
  • impugnatura ergonomica
  • vari dispositivi di ausilio per il posizionamento preciso del connettore
  • matrici di crimpaggio per impieghi che vanno oltre l'assortimento offerto, su richiesta
  • pinza senza matrici di crimpaggio, senza valigetta

Proprietà:

  • brunito
  • con rivestimenti in multicomponente