{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di componenti inclusi | 17 pz. | |
| Altezza | 60 mm | |
| Larghezza | 530 mm | |
| Lunghezza | 350 mm | |
| Tipo di conservazione | Inserto in espanso rigido | |
| Larghezza inserto in espanso | 530 mm | |
| Profondità espanso | 350 mm | |
| Altezza totale dell´espanso | 60 mm | |
| Espanso pre-tagliato con laser | sì | |
| Numero di incavi per strumenti | 17 pz. | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Peso totale | 10,1 kg | |
| Tipo di prodotto | Assortimento di utensili |
| Codice articolo | 96830221 | |
| EAN / GTIN | 4018754180790 | |
| Codice del produttore | 96830221 | |
| Numero-L | L60010 4906 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |