Instrument i.TCS TCS 55/11/6 17 buc

Cod articol.: 96830221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de piese incluse 17 buc.
Înălţime 60 mm
Lăţime 530 mm
Lungime 350 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 530 mm
Adâncime spumă 350 mm
Înălțimea totală a spumei 60 mm
Spumă pre-laserizată ja
Numărul de decupaje pentru unelte 17 buc.
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Greutate totală 10,1 kg
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 96830221
EAN / GTIN 4018754180790
Număr producător 96830221
L-Număr L60010 4906
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 17
  • Compartimentarea sertarelor: 3/3
  • Înălțime mm (h): 60 mm
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 10100g
  • Lățime mm (b): 530 mm

Livrare:

Conținut 17 părți:
  • 11 suzete cu hexagon 3/4″ Cod 55: 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50 mm
  • 1 clichet glisant 3/4″ Cod 552: L. 165 mm
  • 1 Piesă glisantă pentru mâner transversal 3/4″ Cod 556: L. 61,5 mm
  • 1 mâner Cod 558: L. 510 mm
  • 2 extensii 3/4″ Cod 559: L. 200; 400 mm
  • 1 reductor Cod 568: 3/4 până la 1/2″