Set di chiavi combinate OPEN BOX TCS 13/21, 6-34 mm 21 pz.

Codice art.: 96830174
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 96830174
EAN / GTIN 4018754152179
Codice del produttore 96830174
Numero-L L60010 2470
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Made in Germany - Set di chiavi combinate con inserto TCS, 21 pezzi, 6-34 mm, lato anello inclinato di 15°, DIN 3113 Forma A / ISO 7738 Forma A, acciaio legato al cromo, cromato.
Caratteristiche:
  • metrico, uguale Larghezza chiavi
  • Lato anello angolato di 15°, posizione ganascia di 15°
  • Collegamento rinforzato tra ganascia e albero
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Estremamente resistente e durevole
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • Integrazione sicura nel sistema modulare di inserimento utensili Tool Control System (TCS)

Proprietà:

  • Numero di utensili: 21
  • Settore: 6 - 36
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • DIN: DIN 3113 Modulo B
  • Peso: 3710 g

Fornitura:

Contenuto 21 pezzi:
  • 21 Chiave combinata n. art. 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm